Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra ZT610 (300dpi), Cutter, Disp., ZPL, ZPLII, USB, RS232, BT, Ethernet


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zebra ZT610 (300dpi), Cutter, Disp., ZPL, ZPLII, USB, RS232, BT, Ethernet
Zebra ZT610 (300dpi), Cutter, Disp., ZPL, ZPLII, USB, RS232, BT, Ethernet
Artikel-Nr.:
     3421-bdlpz6a
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     ZT61043-T1E0100Z
EAN/GTIN:
     663056024293
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Zebras Industrie-Etikettendrucker der ZT600-Serie sind ideal, wenn Sie echte Arbeitstiere für sehr hohe Druckaufkommen suchen. Je nach Anforderung stehen verschiedene erprobte Modelle zur Verfügung: Der ZT610, beispielsweise, druckt Etiketten von 104 mm Breite bei einer Höchstgeschwindigkeit von 356 mm/Sek., der ZT620 schafft 168 mm Breite bei 305 mm/Sek. Die höchste Druckauflösung beträgt beim ZT620 300 dpi, beim ZT610 sogar gestochen scharfe 600 dpi – zum Druck von Mikroetiketten in 3 mm Größe, etwa für die Beschriftung von Mikrochips oder Schaltkreisen. Dank Link-OS Cloud Connect verbinden Sie jeden Drucker dieser Serie mühelos mit dem Netzwerk vor Ort oder aus der Cloud.Mit der ZT600-Serie sind Sie bereit für die Zukunft: Von der Leistung über die intuitive Bedienung dank optionalem Touch-Farbdisplay bis hin zu den robusten Vollmetall-Komponenten sind diese langlebigen Etikettendrucker in jeder Hinsicht auf die harten Anforderungen der Industrie ausgelegt – nicht nur von heute, sondern auch von morgen. Hier überzeugt durchdachtes Design, zum Beispiel die interne Kühlung: Da weder Lüftungsschlitze noch Lüfter integriert sind, dringt weniger Staub ins Gerät ein, was den Wartungsbedarf erheblich reduziert.
Weitere Informationen:
Schnittstelle:
USB | seriell | LAN | Bluetooth | USB (Host)
Max. Auflösung (S/W):
300 dpi
Eingebaute Geräte:
Cutter | LCD-Display | Real Time Clock
RAM Installiert (Max):
1024 MB
Netzwerk:
ja
Gewicht:
22,7 kg
Höhe:
39,5 cm
Tiefe:
50,5 cm
Breite:
26,8 cm
Luftfeuchtigkeit:
20 - 85 %
Betriebstemperatur:
5 - 40°C
Standards/Zertifikate:
FCC, UL, CSA, CCC, CE, ROHS
Lieferumfang:
Netzkabel
Garantie in Monaten:
12 Monate
Eingangsspannung:
120/230 V
Druckerart:
Industriedrucker
Max. Druckbreite:
104 mm (4)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 7,50*
ab € 1.485,50*
€ 1.538,57*
Lager 3421
Frei Haus
ab € 2.588,35*
€ 2.664,85*
Frei Haus
ab € 2.597,53*
€ 2.684,78*
2 Tage
58
Frei Haus
ab € 2.613,56*
€ 2.690,64*
Frei Haus
ab € 2.623,62*
€ 2.709,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3421
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.664,85*
€ 3.171,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.650,64*
€ 3.154,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.606,28*
€ 3.101,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.588,35*
€ 3.080,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 3421
Versand: Lager 3421
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3421
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.