Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panelmaster 1059H 10 Panel PC, E3845, Wide Temperature, lüfterlos


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Panelmaster 1059H 10 Panel PC, E3845, Wide Temperature, lüfterlos
Panelmaster 1059H 10 Panel PC, E3845, Wide Temperature, lüfterlos
Artikel-Nr.:
     3421-9wp10h
Hersteller:
     Wincomm
Herst.-Nr.:
     WINCOMM WLP-7B20-10H-BKFT, 4GB
EAN/GTIN:
     k.A.
Resistiver 10,4 Panel-PC mit Intel® Atom™ E3845 Baytrail CPU und IP66 Frontschutz. Dank seiner Resistenz gegenüber Temperaturen zwischen -20°C und 65°C und der zahlreichen Schnittstellen kann der Panel-PC äußerst flexibel eingesetzt werden. Mit nur 313x240x72 mm und VESA75 Montagemöglichkeit kann er selbst unter geringen Platzverhältnissen komfortabel platziert werden. Seine extrem hohe Helligkeit von 1000nits machen das Display selbst unter direkter Sonneneinstrahlung gut lesbar.
Weitere Informationen:
Lüfterlos:
ja
Displaygröße:
10
Auflösung:
800 x 600 (4:3)
Laufwerk:
SSD
Laufwerkskapazität:
128 GB
Raid 1:
nein
Erweiterungsslot:
nein
Netzteil:
extern
erw. Temperaturbereich:
ja
Einbau:
VESA 75 | Paneleinbau
Breite:
313 mm
Höhe:
240 mm
Tiefe:
72 mm
Netzwerkanschlüsse:
2
10/100Mbit LAN:
0
Gigabit LAN:
2
10G LAN:
0
WLAN:
optional
USB 2.0:
3
Anzahl Grafikports:
1
Grafikanschlüsse:
DVI-I
Zertifizierung:
nein
Prozessor:
Intel® Atom™ E3845 1.91GHz
Sonstiges:
2x Mini-PCIe
CPU-Gruppe:
Intel Atom
RAM:
4 GB
Betriebstemperatur:
-20°C - 65°C
max. RAM:
8 GB
IP-Schutz komplett:
ohne
IP-Schutz Front:
IP66
Touchscreen:
resistiv
USB 3.2 Gen 1:
1
Material:
Stahl/Aluminium
Netzteilleistung:
57 W
Eingangsspannung:
7V-32V DC
Stromanschluss:
Hohlstecker
Eingangsspannung Auswahl:
32V | 12V | 24V
Serielle Schnittstellen:
3
davon als RS232 nutzbar:
3
davon als RS422 nutzbar:
1
davon als RS485 nutzbar:
1
USB 3.2 Gen 2 Typ-A:
0
USB 3.2 Gen 2 Typ-C:
0
Slotarten:
MiniPCIe
Digital I/O:
0
Win 11 fähig:
nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.257,04*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.376,68*
€ 1.638,25
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.350,91*
€ 1.607,58
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.311,72*
€ 1.560,95
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.285,02*
€ 1.529,17
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.257,04*
€ 1.495,88
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.