Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PicoSYS 2846 Embedded-PC, N3350, 4GB, 128GB SSD


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PicoSYS 2846 Embedded-PC, N3350, 4GB, 128GB SSD
PicoSYS 2846 Embedded-PC, N3350, 4GB, 128GB SSD
Artikel-Nr.:
     3421-9er3025
Hersteller:
     Arestech
Herst.-Nr.:
     9er3025
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Box PC
Built-In PC
Embedded Computer
Embedded PC
Der Embedded Box PC ist mit seinem verbauten Intel Celeron Dual Core Prozessor und 4 GB RAM Speicher (erweiterbar auf max. 8 GB) ein flexibel einsetzbares System und ideal für die Installation an der Hutschiene (DIN-Rail) oder für die Wandmontage geeignet. Trotz der kompakten Bauweise mit nur 50 mm Höhe, 180 mm Breite und 115 mm Tiefe bietet das System 4 USB-Anschlüsse, davon 2x USB 3.0 und 2x USB 2.0, 2x Gigabit LAN, 2x Serielle-COM-Schnittstellen sowie je einen VGA und HDMI-Anschluss. Das vielseitige Gerät ist IP40-geschützt und kann problemlos im Temperaturbereich von -20 °C bis + 50°C eingesetzt werden. Auch der geringe Stromverbrauch und der lüfterlose Aufbau machen den Embedded PC zur optimalen Basis für die Vernetzung verschiedener Maschinen und Geräte (IoT Gateway). Weitere Einsatzgebiete sind Factory Automation, Devices Monitoring und Intelligent Transportation Systems.
Weitere Informationen:
Lüfterlos:
ja
CPU-Gruppe:
Intel Celeron
RAM:
4 GB
Laufwerk:
SSD
Laufwerkskapazität:
128 GB
Raid 1:
nein
Netzwerkanschlüsse:
2
Gigabit LAN:
2
10G LAN:
0
WLAN:
optional
USB 2.0:
2
Anzahl Grafikports:
2
Grafikanschlüsse:
VGA | HDMI
Stromanschluss:
Terminal Block
Montage:
Wallmount | Hutschiene
Breite:
180 mm
Höhe:
50 mm
Tiefe:
115 mm
erw. Temperaturbereich:
nein
Prozessor:
Intel® Celeron® N3350 1.1GHz
Betriebstemperatur:
-20°C - 50°C
max. RAM:
8 GB
IP-Schutz komplett:
IP40
Betriebssysteme (opt.):
Win 10 IOT, Ubuntu 18.04
USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0):
2
Netzteil:
extern
Netzteilleistung:
65 W
Eingangsspannung:
9 - 36V DC
Slotarten:
MiniPCIe
Eingangsspannung Auswahl:
12V | 24V | 32V
Serielle Schnittstellen:
2
davon als RS232 nutzbar:
2
davon als RS422 nutzbar:
1
davon als RS485 nutzbar:
1
Zertifizierungen:
FCC
Erweiterungsslot:
nein
Digital I/O:
0
Win11 fähig:
nein
Weitere Suchbegriffe: Slot-In PC, box pc
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 354,93*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 403,97*
€ 480,72
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 402,62*
€ 479,12
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 391,88*
€ 466,34
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 381,92*
€ 454,48
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 354,93*
€ 422,37
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.