Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

X-Cart, 1 Wäschesack, 340 L, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Globaliving
X-Cart, 1 Wäschesack, 340 L, blau
Artikel-Nr.:  342-01235BLU
Hersteller:  RCP
Herst.-Nr.:  01235BLU
EAN:  k.A.

X-Carts


vielseitige Wäschewagen.

  • Langlebig, geringes Gewicht, leicht zu manövrieren.
  • Strapazierfähiger Vinylsack mit großem Fassungsvermögen.
  • Zusammenklappbarer Boden gibt dem Wäschesack Halt
  • Laufrollen, die keine Spuren hinterlassen.
  • Zusammenklappbar für platzsparende Lagerung.
... > 08. Mehrzweck- & Hotelwagen > 08.1 Reinigungswagen & Zubehör > a) RUBBERMAID
Angebote (1)
Versand
Netto
Globaliving
14 Tage
Frei Haus
€ 259,20*
Preise von Globaliving
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 259,20*
€ 308,45
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Globaliving
Versand von Globaliving
Lieferzeit:14 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Globaliving
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
GlobaLiving
158
€ 235,20*
€ 279,89
Ähnlich
GlobaLiving
157
€ 235,20*
€ 279,89
Ähnlich
RCP
01236BLU
€ 194,40*
€ 231,34
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG