Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 340-P179220 Herst.-Nr.: P 1792-20 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| BOLA Eintauchfühler Lemo (PT 100) Eintauchfühler Klasse A, PT 100, Fallschutzring Ø 5 mm. Der Anschluss erfolgt durch ein mit weißem PFA-Schlauch überzogenes Kabel (4 m lang) und montierter Steckverbindung Lemo® Stecker Größe 1, 4-Leiter-Technik. Typische Ansprechzeiten: » T 50: 4 - 6 s » T 90: 6 - 8 s Abmessungen: Fühlernutzlänge mm 50 Fühler Ø mm 4 Anschlussart Stecker, 4-Leiter-Technik/plug, 4-wire-system Weitere Informationen: | | Reg. Markenzeichen: | Lemo ® | Material: | Polytetrafluorethylen (PTFE) | Nettogewicht: | 0,14 kg | Ursprungsland: | Deutschland |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Labormaterial |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 166,08* | € 227,02* | | | | | 12 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 208,31* | € 256,30* | | | | Lager 340 | | | | | | Frei Haus | ab € 211,44* | € 259,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 211,44* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|