Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Stereo Zoom Mikroskop MSZ5000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-MSZ5000
Hersteller:
     A.Krüss Optronic
Herst.-Nr.:
     MSZ5000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stereo-Zoom-Mikroskop
Stereomikroskop
stereo zoom mikroskop
ohne Beleuchtung
Okulare: 10x Weitfeldokulare mit Dioptrieneinstellung.
Sehfeldzahl 20 mm
Regulierbarer Augenabstand 51-75 mm
Sehfelddurchmesser 28,6-4,44 mm
Objektive: Zoom Objektiv 0,7-4,5x für
stufenlose Vergrösserung 7-45 bei 90 mm Arbeitsabstand.
Maße: 31x20x39 cm (LxBxH)
Weitere Informationen:
Ursprungsregion:
Hamburg
Nettogewicht:
4,1 kg
Produkttypbezeichnung:
Stereomikroskope
Ursprungsland:
Deutschland
Höhe:
390 mm
Vergrößerung:
0,7x-4,5x (Zoom) und 7x-45x
Tiefe:
310 mm
Breite:
200 mm
Bruttogewicht:
5 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 768,53*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 779,49*
€ 927,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 768,53*
€ 914,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG