Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Schutzbrille Modell 659 - Fassung: schwarz Scheibe:


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Steiner
Schutzbrille Modell 659 - Fassung: schwarz Scheibe:
Artikel-Nr.:  340-LW8001030
Hersteller:  LAT
Herst.-Nr.:  LW8001030
EAN:  k.A.
Art: Panoramabrille Farbe: schwarz oder blau Sichtscheibe: PC 2mm Besonderes: leichte modische Brille fuer kleine Kopfgroessen geeignet Einsatz: allgemeine mechanische Risiken Stoss mit Geschwindigkeiten von 45 m/s optische Strahlung (UV) Verpackungseinheit: 10 Stueck
... > Verbrauchsmaterial, Zubehör (Labor) > Verbrauchsmaterial (sonstiges, Labor) > Verbrauchsmaterial (Sonstiges, Labor, nicht klassifiziert)
Angebote (1)
Mind.-Menge
Versand
Netto
Steiner
10
€ 10,00*
€ 5,58*
Preise von Steiner
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Vergleichspreis: 10 Stück für € 55,80*
Lieferzeit / Lagerstand von Steiner
Versand von Steiner
Lieferzeit:16 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 170,00*
€ 2,50*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Steiner
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG