Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Thermo-Timer


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Steiner
Thermo-Timer
Artikel-Nr.:  340-LW5231010
Hersteller:  LAT
Herst.-Nr.:  LW5231010
EAN:  k.A.
Einfach zu handhabendes Gerät zur simultan Messung von Temperatur und Zeit. • Alarm bei einstellbarer Temperaturgrenze • 1 m hitzebeständiges Kabel mit gekapselter Sonde (Edelstahl) • Messbereich -10°C bis +200°C • Uhr / Timer / Stoppuhr • aufstellbares Display, mit Batterie und Befestigungsmagnet
... > Gerät (Labor) > Thermometer, Hygrometer (Zubehör, Labor) > Digitalthermometer (Labor)
Weitere Suchbegriffe: Thermometer, Min-Max Thermometer
Angebote (1)
Versand
Netto
Steiner
€ 10,00*
€ 42,00*
Preise von Steiner
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,00*
€ 49,98
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Steiner
Versand von Steiner
Lieferzeit:17 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 170,00*
€ 2,50*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Steiner
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG