Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Blotting-Papier - 100 Blatt - 460mm/570mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen von Steiner
Blotting-Papier - 100 Blatt - 460mm/570mm
Artikel-Nr.:  340-LW1500027
Hersteller:  LAT
Herst.-Nr.:  LW1500027
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Blotting-Papier
Whatman 3MM Chr ist das weltweit am haeufigsten verwendete Blotting-Papier. Diese breite Akzeptanz und der etablierte Einsatz reflektieren die hohe Qualitaet Reinheit und Konsistenz auf die sich Wissenschaftler beim Southern- Northern- und Western-Transfer verlassen. 3MM Chr Papier ist in allen gaengigen Groessen erhaeltlich. Dieses Papier mittlerer Staerke (034 mm) wird sehr haeufig nach der Elektrophorese als Traeger von Sequenzierungsgelen eingesetzt.
... > Verbrauchsmaterial, Zubehör (Labor) > Verbrauchsmaterial (sonstiges, Labor) > Verbrauchsmaterial (Sonstiges, Labor, nicht klassifiziert)
Weitere Suchbegriffe: Verbrauchsmaterial
Angebote (1)
Versand
Netto
Steiner
€ 2,50*
€ 238,70*
Preise von Steiner
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 238,70*
€ 284,05
pro Paket
Lieferzeit / Lagerstand von Steiner
Versand von Steiner
Lieferzeit:16 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 170,00*
€ 2,50*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Steiner
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG