Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

IR-60


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Steiner
Artikel-Nr.:  340-IR60
Hersteller:  Denver Instrument
Herst.-Nr.:  IR60
EAN:  k.A.
IR-60Q Thermogravimetrischer Infrarot-Feuchte- bestimmer mit Quartz Flächenstrahler. Feuchtemeßgerät mit Datenschnittstelle Analytisches Feuchtemeßgerät zur vollautomatischen Bestimmung des Feuchtigkeitsgehaltes oder der Trockensubstanz; kürzeste Meßzeit durch Probeneinwaagen ab 1,0 g (abhängig von der zu bestimmenden Substanz); kompakte Bauform mit geringer Abmessung; leicht verständliche Benutzerführung; alle wichtigen Daten immer im Display sichtbar. Wägebereich: - 60 g, bei 1 mg Wägewertauflösung Meßgenauigkeit: - +- 0,2% (Probe < 5 g) - +- 0,05% (Probe > 5 g) - 5 - 15 g typische Probenmenge Messwertdarstellung: - % Feuchte, % Trockenmasse, % ATRO, g Rückstand, g/Kg Rückstand Bestimmungsverfahren: Wahlweise - Vollautomatik - Halbautomatik, 1 - 20 mg/ 24 Sek. oder - Zeitvorgabe 0,1 - 99 min Meßprogramm: - 5 Programme netzausfallsicher gespeichert (Parameter frei wählbar) Temperatureinstellung: Wahlweise - 30 - 210 Grad Celsius in 1 Grad- Celsius-Schritten - Standby - Temperatur wählbar von 40 - 100 Grad-Celsius Wärme-/Strahlenverteilung über die Probenfläche: - gleichmäßig mit einem Quartz Flächenstrahler Meßwertspeicherung: - Ergebnissicherung bis zum Beginn der nächsten Messung ISO/ GLP - Konformität: - Fix eingestelltes GLP - Protokoll für Messergebnisse/ Kalibration/ Justage. - Der Ausdruck erfolgt über den optional erhältlichen, externen Drucker 901042-1 Benutzerführung: - Menügesteuerter, alphanumerischer Dialogtext (5 Sprachen wählbar) und Symbole - Menüabhängige Tastaturbelegung durch Softkeys Datenschnittstelle: - RS232 C-S/V24-V28, 7 Daten-bit (ASCII) 1 Parity-bit Netzspannung 115/230V + 15%, -20% Netzfrequenz 50 ... 60 Hz Leistungsaufnahme max. 650 VA Gehäusemaße (B x T x H) 213x320x180,5mm Gewicht ca. 5,5 kg 3 Jahre Garantie
... > Gerät (Labor) > Temperieren (Labor, Teile) > Feuchtebestimmer (Zubehör, Labor)
Weitere Suchbegriffe: Feuchtebestimmer (Zubehör)
Angebote (1)
Versand
Netto
Steiner
€ 2,50*
€ 2.850,00*
Preise von Steiner
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.850,00*
€ 3.391,50
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Steiner
Versand von Steiner
Lieferzeit:17 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 170,00*
€ 2,50*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Steiner
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG