Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

anatomisches Präparierbesteck, 13-tlg. im Holzkasten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-HSO12000
Hersteller:
     Hammacher Instrumente
Herst.-Nr.:
     HSO 120-00
EAN/GTIN:
     4049493036703
Suchbegriffe:
Anatomisches Besteck
Mikroskopiebesteck
Mikroskopierbesteck
Präparierbesteck
anatomisches Präparierbesteck,
13-tlg. im Holzkasten
Weitere Informationen:
Präferenzkennung:
Nein
Ursprungsregion:
Nordrhein-Westfalen
Ursprungsland:
Deutschland
Nettogewicht:
0,290 kg
Bruttogewicht:
0,296 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Studentenbesteck, anatomisches besteck
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 238,90*
€ 290,83*
Lager 340
Frei Haus
ab € 339,47*
€ 344,75*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 344,75*
€ 410,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 344,65*
€ 410,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 339,47*
€ 403,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG