Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Besteck für Mikroskopie, 10 Instrumente im Holzkasten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-HSO00110
Hersteller:
     Hammacher Instrumente
Herst.-Nr.:
     HSO 001-10
EAN/GTIN:
     4049493036451
Suchbegriffe:
Anatomisches Besteck
Instrumentensatz
Instrumentenset
Mikroskopiebesteck
Besteck für Mikroskopie, 10 Instrumente im Holzkasten
Weitere Informationen:
Präferenzkennung:
Ja
Ursprungsregion:
Nordrhein-Westfalen
Ursprungsland:
Deutschland
Nettogewicht:
0,250 kg
Bruttogewicht:
0,256 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 508,37*
€ 559,50*
Lager 340
Frei Haus
ab € 567,11*
€ 627,83*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 627,83*
€ 747,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 615,87*
€ 732,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 567,11*
€ 674,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.