Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckglaspinzette 18/8 gerade, 105 mm, einfache Ausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-HSC81610
Hersteller:
     Hammacher Instrumente
Herst.-Nr.:
     HSC 816-10
EAN/GTIN:
     4049493010987
Suchbegriffe:
Deckglas-Pinzette
Deckglaspinzette
Filterpinzette
Gerade Dentalpinzette
Deckglaspinzette 18/8 gerade, 105 mm, einfache Ausführung
Weitere Informationen:
Präferenzkennung:
Nein
Gesamtlänge:
105 mm
Material:
Edelstahl
Ursprungsregion:
Nordrhein-Westfalen
Instrumentenform:
gerade
Ursprungsland:
Deutschland
Nettogewicht:
0.01 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,69*
  
Preis gilt ab 20 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 9,69* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.