Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 340-H97840 Herst.-Nr.: H 978-40 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| BOLA Gewindeübergangsstücke Ermöglichen den Einsatz der BOLA Flaschen-Mehrfachverteiler mit Innengewinde GL 45 auch auf Flaschen mit Gewinde GL 32, GL 40 und S 40. Beispiel 1 zu Artikel H 978-30: Übergang von GL 32 auf GL 45. Passend für Flaschen mit GL 32 z.B. von der Fa. Duran Group (vormals Schott AG). Beispiel 2 zu Artikel H 978-40: Übergang von GL 40/S 40 auf GL 45. Passend für Merck®-Flaschen mit GL 40 oder für alle PFA-, PTFE-Flaschen und –Dosen mit Gewinde GL 40 und S 40. Abmessungen: Flaschengewinde GL / S GL / S 40 Aufsatzgewinde GL 45 Weitere Informationen: | | Material: | Polytetrafluorethylen (PTFE) | Nettogewicht: | 0,032 kg | Ursprungsland: | Deutschland |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 18,90* | ab € 12,33* | € 21,85* | | | | | 13 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 16,27* | € 23,48* | | | | Lager 340 | | | | | | € 8,50* | ab € 16,46* | € 23,76* | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 18,43* | € 29,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 16,46* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|