Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Filterpapier Sorte: 1290 Format: 580 + 580 mm Inhalt pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Steiner
Artikel-Nr.:  340-FT2208580580
Hersteller:  Sartorius
Herst.-Nr.:  FT2208580580
EAN:  k.A.
Filterpapier Sorte: 1290 Format: 580 + 580 mm Inhalt pro Packung: 100
... > Verbrauchsmaterial, Zubehör (Labor) > Verbrauchsmaterial (sonstiges, Labor) > Verbrauchsmaterial (Sonstiges, Labor, nicht klassifiziert)
Weitere Suchbegriffe: Verbrauchsmaterial
Angebote (1)
Mind.-Menge
Versand
Netto
Steiner
100
€ 10,00*
€ 1,545*
Preise von Steiner
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,545*
€ 1,83855
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Vergleichspreis: 100 Stück für € 154,50*
Lieferzeit / Lagerstand von Steiner
Versand von Steiner
Lieferzeit:16 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 170,00*
€ 2,50*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Steiner
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG