| |
|
| Artikel-Nr.: 340-EOB300K100A Herst.-Nr.: EOB 300K100A EAN/GTIN: 4045761192119 |
| | |
|
| | |
| Wägeplatte Edelstahl, Unterbau Stahl lackiert; Einfache und komfortable 4-Tasten-Bedienung; Wandhalterung zur Wandmontage des Auswertegeräts serienmäßig; Hold-Funktion: bei unruhigen Wägebedingungen wird durch Mittelwertbildung ein stabiler Wägewert errechnet; Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten; Universal-Netzadapter extern im Lieferumfang enthalten; Weitere Informationen: | | maximale Last: | 300 kg | Auflösung: | 0,1 kg | Ursprungsland: | China | Bruttogewicht: | 6 kg | Nettogewicht: | 3,8 kg | Verpackungshöhe: | 0,15 m | Verpackungsbreite: | 0,37 m | Verpackungstiefe: | 0,36 m |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 125,97* | € 147,05* | | | | | 27 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 125,55* | € 147,08* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 127,04* | € 148,48* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 113,96* | € 148,61* | | | | Lager 340 | | | | | | Frei Haus | ab € 154,46* | € 178,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|