Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nalgene™ Adapter für Zentrifugenadapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-DS31250250
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     DS3125-0250
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rotoradapter für Zentrifugenflasche...
Zentrifuge Adapter
Zentrifuge Reduzierung
Zentrifugenadapter
Nalgene™ Adapter für Zentrifugenadapter Thermo Scientific Nalgene' Adapter für Zentrifugenflaschen sorgen für den einwandfreien Sitz von allen Nalgene 250 und 290 ml-Flaschen in Sorvall GSA-Rotoren. Typ: AC-Adapter Röhrchentyp: 250 ml-Flasche Fassungsvermögen: 250 mL Beschreibung: Centrifuge Flaschenadapter für 250 ml Flaschen Anzahl pro Packung: 6 Unit Size: Case of 6
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
USA
Bruttogewicht:
0,091 kg
Verpackungsvolumen:
0,002 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: rotoradapter für zentrifugenflaschen, Labormaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
ab 12 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
ab 30 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
ab 60 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.