Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 340-D58325 Herst.-Nr.: D 583-25 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| BOLA Oliven gerade (ohne Mutter) Oliven aus PP, mit elastischer Dichtlippe und FKM-O-Ring. Ausführung gerade oder gebogen. Bedingt chemisch beständig, für Arbeitstemperaturen bis max. +110 °C. Das Durchflussmedium kommt nur mit PP in Berührung. Abmessungen: Gewinde GL 25 Außen-Ø Olive mm 16,0 Innen-Ø Olive mm 10,0 Länge ohne Mutter mm 55 Weitere Informationen: | | Nettogewicht: | 0,007 kg | Ursprungsland: | Deutschland |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 3 | | € 10,00* | ab € 9,70* | € 13,32* | | | | Lager 340 | | | | 3 | | € 8,50* | ab € 9,80* | € 13,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 40,41* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|