Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 340-D58318 Herst.-Nr.: D 583-18 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| BOLA Oliven gerade (ohne Mutter) Oliven aus PP, mit elastischer Dichtlippe und FKM-O-Ring. Ausführung gerade oder gebogen. Bedingt chemisch beständig, für Arbeitstemperaturen bis max. +110 °C. Das Durchflussmedium kommt nur mit PP in Berührung. Abmessungen: Gewinde GL 18 Außen-Ø Olive mm 10,8 Innen-Ø Olive mm 7,0 Länge ohne Mutter mm 40 Weitere Informationen: | | Nettogewicht: | 0,002 kg | Ursprungsland: | Deutschland |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 5 | | € 18,90* | ab € 1,91* | € 5,94* | | | | | 13 Tage | | | 5 | | € 10,00* | ab € 4,47* | € 6,25* | | | | Lager 340 | | | | 5 | | € 8,50* | ab € 4,52* | € 6,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 31,55* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|