Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 340-D56825 Herst.-Nr.: D 568-25 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| BOLA Oliven gerade (ohne Mutter) Oliven GL14 und 18 aus PFA, GL 25 und 32 aus PTFE, mit elastischer Dichtlippe und FKM-O-Ring. Ausführung gerade oder gebogen. Universell chemisch beständig, für Arbeitstemperaturen bis max. +250 °C. Das Durchflussmedium kommt nur mit PFA oder PTFE in Berührung. Abmessungen: Gewinde GL 25 Außen-Ø Olive mm 16,0 Innen-Ø Olive mm 10,0 Länge ohne Mutter mm 55 Weitere Informationen: | | Material: | Polytetrafluorethylen (PTFE) | Nettogewicht: | 0,015 kg | Ursprungsland: | Deutschland |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 18,90* | ab € 6,08* | € 10,50* | | | | | 13 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 8,05* | € 11,27* | | | | Lager 340 | | | | | | € 8,50* | ab € 8,14* | € 11,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 8,14* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|