Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOLA Bolzen und Spreizscheiben, Ø 6 mm L 12 mm Ø 6,5 mm PTFE, f. Rührb. m. Doppe


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-C41002
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     C 410-02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zentrifugalrührer
BOLA Bolzen und Spreizscheiben Komplett aus PTFE, Bolzen in zylindrischer Ausführung. Abmessungen: Bolzen Ø mm 6 nutzbare Länge mm 12 für Rührblatt Bohrungs Ø mm 6,5
Weitere Informationen:
Material:
Polytetrafluorethylen (PTFE)
Nettogewicht:
0,002 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
3
€ 10,00*
ab € 5,79*
€ 8,49*
Lager 340
3
€ 8,50*
ab € 5,86*
€ 8,60*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 15 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 25,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.