Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Augenspülflasche einzeln - Augenmuschel, die beim Einsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Steiner
Augenspülflasche einzeln - Augenmuschel, die beim Einsatz
Artikel-Nr.:  340-BR314005
Hersteller:  Breuell & Hilgenfeldt
Herst.-Nr.:  BR314005
EAN:  k.A.
Augenspülflasche einzeln - Augenmuschel, die beim Einsatz der Flasche das Auge offen hält - stabile Natriumchloridlösung (0,9%), die dem natürlichen Salzgehalt des Auges entspricht - durch Versiegelung ist Wiederbenutzen einer angebrochenen Flasche ausgeschlossen - Mindesthaltbarkeitsdauer von 2 Jahren - nach DIN 12930 - CE-Kennzeichen
... > Verbrauchsmaterial, Zubehör (Labor) > Verbrauchsmaterial (sonstiges, Labor) > Verbrauchsmaterial (Sonstiges, Labor, nicht klassifiziert)
Weitere Suchbegriffe: Augenwaschflasche, Augenspülflaschen, Augenwaschstation, Augen-Waschstation, Augenwasch-Station, Augenduschen
Angebote (2)
Einheit
Versand
Netto
^
8 Tage
pro Stück
€ 10,00*
€ 12,00*
Steiner
pro Stück
€ 10,00*
€ 12,51*
Preise von Steiner
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Steiner
Versand von Steiner
Lieferzeit:17 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 170,00*
€ 2,50*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Steiner
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG