Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Planschliff-Destillationsanlage


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Steiner
Planschliff-Destillationsanlage
Artikel-Nr.:  340-B28015
Hersteller:  Bohlender
Herst.-Nr.:  B28015
EAN:  k.A.
6000 ml Sie eignen sich hervorragend zur Destillation von stark alkalischen oder sauren Medien sowie agressiven Lsungsmitteln. Alle mit dem Medium in Berhrung kommenden Teile sind aus Fluorkunsstoffen gefertigt. Beheizt werden knnen die Anlagen mit einem Thermostat oder einer elektrischen Heizhaube wobei das Planschliff-Gef nicht ber 200°C erhitzt werden sollte. Unter Vakuum kann ebenfalls gearbeitet werden. Da unsere Destillationsanlagen mit dem SAFE LAB-System ausgerstet sind wird der derzeit hchstmgliche Sicherheits-Standard erreicht. Dieses patentierte System ermglicht einerseits die absolut feste und sichere Verbindung zweier Normschliffe miteinander und andererseits lassen sich damit festgebackene Schliffe leicht wieder lsen. Der ganze Trick besteht in einem zustzlichen Gewinde und einer Combi-Mutter mit der sie wahlweise festziehen oder lsen knnen. Inhalt 6000 ml Abmessungen total ca. H x L 790x1000 mm
... > Gerät (Labor) > Destillationsapparat (Labor) > Extraktor (Destillationsapparat, Labor)
Weitere Suchbegriffe: Extraktoren (Destillationsapparat)
Angebote (1)
Versand
Netto
Steiner
€ 2,50*
€ 5.782,25*
Preise von Steiner
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.782,25*
€ 6.880,88
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Steiner
Versand von Steiner
Lieferzeit:16 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 170,00*
€ 2,50*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Steiner
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG