Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GKW5 Kanister 5 l, PE/natur mit UN-Zulassung mit Schraubverschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-B00177001
Hersteller:
     behr Labor-Technik
Herst.-Nr.:
     B00177001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Benzin Kanister
Benzinkanister
Kraftstoff Kanister
Kraftstoffkanister
Kanister 5 l, PE/natur mit UN-Zulassung mit Schraubverschluss
Weitere Informationen:
Produkttyp:
GKW 5
Nennvolumen:
5 l
Farbe:
Weiß
Material:
Polyethylen hohe Dichte (HDPE)
Verpackungsvolumen:
0,007429 m³
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,30 kg
Verpackungstiefe:
0,17 m
Verpackungsbreite:
0,19 m
Verpackungshöhe:
0,23 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 18,90*
ab € 6,24*
€ 12,50*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 8,97*
€ 13,24*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 8,97* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.