Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFL500 behrotest Probenahmeflasche 500 ml mit NS 24, Glasstopfen massiv, Ende ab


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-B00165270
Hersteller:
     behr Labor-Technik
Herst.-Nr.:
     B00165270
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Probennahmeflasche
behrotest Probenahmeflasche 500 ml mit NS 24, Glasstopfen massiv, Ende abgerundet nach DIN 12036
Weitere Informationen:
Verpackungsvolumen:
0,0088 m³
Nennvolumen:
0,5 l
Schliffgröße:
NS 24/29
Material:
Borosilikat Glas 3.3
Farbe:
Glasklar
Ursprungsland:
Tschechien
Bruttogewicht:
0,60 kg
Verpackungstiefe:
0,22 m
Verpackungsbreite:
0,25 m
Verpackungshöhe:
0,16 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Schliffflasche
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 18,90*
ab € 19,63*
€ 28,81*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 20,48*
€ 30,07*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,07*
€ 35,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,96*
€ 34,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,80*
€ 30,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,77*
€ 29,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,00*
€ 28,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 20,48* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.