Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOLA Dosen, 120 ml PFA, mit Schraubverschluß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-A13007
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     A 130-07
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoffdosen
PFA-Dosen
Schraubkappen
Schraubverschluss
BOLA Dosen Durchscheinend, porenfrei, robuste Ausführung, Schraubverschluss. Abmessungen: Inhalt ml 120 Gesamthöhe mm 53 Außen-Ø mm 66 Innen-Ø mm 60,0 Gewinde S 69 Tiefe mm 45
Weitere Informationen:
Material:
Perfluoralkoxyalkan (PFA)
Nennvolumen:
0,12 l
Höhe:
53 mm
Nettogewicht:
0,135 kg
Ursprungsland:
USA

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 10,00*
ab € 150,99*
€ 180,98*
Lager 340
Frei Haus
ab € 153,63*
€ 183,10*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,10*
€ 217,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,24*
€ 216,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,33*
€ 209,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,38*
€ 207,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,63*
€ 182,82
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 153,63* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.