Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 340-A11708 Herst.-Nr.: A 117-08 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| BOLA Gaswasch-Säulen Schlanker, hoher FEP-Säulenkörper. Zu- und Abgangsrohr, sowie Steigrohr aus FEP-Schlauch 5,6 x 8 mm Fuß- und Oberteil aus reinem PTFE. Die Standard-Fritte aus porösem PTFE mit ca. 5µm Porengröße ist mit dem Steigrohr verschraubt (Gewinde M8x1). Austauschbar gegen den PTFE-Gas-Verteiler mit feinsten Bohrungen (siehe Art.-Nr. N 1501-16), der einen geringeren Vordruck benötigt. Abmessungen: Inhalt ml 1.000 Gesamthöhe mm 700 Anschluss für Schlauch Außen-Ø mm 2 x 8 Säule Außen-Ø mm 54 Weitere Informationen: | | Material: | Polytetrafluorethylen (PTFE) | Nettogewicht: | 1,01 kg | Ursprungsland: | Deutschland |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Verbrauchsmaterial (sonstiges, nicht klassifiziert) |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 511,45* | € 649,68* | | | | | 12 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 643,93* | € 733,86* | | | | Lager 340 | | | | | | Frei Haus | ab € 651,40* | € 742,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 651,40* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|