Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pumpenteil mit Filter, 230 Volt (EURO), für pipetus® standard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-9904400
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     9904400
EAN/GTIN:
     4049338026586
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Accu-Pipettierhelfer
Accu-Pipettierhilfe
Akku-Pipettierhelfer
Akku-Pipettierhilfe
Pumpenteil mit Filter, 230 Volt (EURO) für pipetus® standard.
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
+5 - +40°C
Transporttemperatur:
+5 - +40°C
Reg. Markenzeichen:
pipetus ®
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,301 kg
Nettogewicht:
0,265 kg
Verpackungsvolumen:
0,00129946 m³
Verpackungshöhe:
0,144 m
Verpackungsbreite:
0,094 m
Verpackungstiefe:
0,096 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 200,87*
€ 228,34*
Lager 340
Frei Haus
ab € 252,48*
€ 286,11*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 286,11*
€ 340,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 285,93*
€ 340,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 283,59*
€ 337,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 252,48*
€ 300,45
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 252,48* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.