Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

pipetus® standard, 230 Volt (UK), elektrische Pipettierhilfe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-9904010
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     9904010
EAN/GTIN:
     4049338026548
Suchbegriffe:
Accu-Pipettierhelfer
Accu-Pipettierhilfe
Akku-Pipettierhelfer
Akku-Pipettierhilfe
pipetus® standard, 230 Volt (UK). Elektrische Pipettierhilfe für alle handelsüblichen Pipetten von 0,1 ml - 200 ml. Lieferumfang: pipetus® standard komplett mit elektrischer Pumpe inkl. Filter auf Pumpe, 2 Sterilfilter, 1 Sicherheitsventil.
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
+5 - +40°C
Transporttemperatur:
+5 - +40°C
Reg. Markenzeichen:
pipetus ®
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
1,221 kg
Nettogewicht:
0,932 kg
Verpackungsvolumen:
0,00384184 m³
Verpackungshöhe:
0,073 m
Verpackungsbreite:
0,223 m
Verpackungstiefe:
0,236 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 484,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 484,85* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 563,71*
€ 670,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 559,82*
€ 666,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 556,76*
€ 662,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 542,25*
€ 645,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 484,85*
€ 576,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.