Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pumpenteil ohne Filter, 230 Volt (EURO), für pipetus® standard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-9903400
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     9903400
EAN/GTIN:
     4049338026401
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Accu-Pipettierhelfer
Accu-Pipettierhilfe
Akku-Pipettierhelfer
Akku-Pipettierhilfe
Pumpenteil ohne Filter, 230 Volt (EURO) für pipetus® standard.
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
+5 - +40°C
Transporttemperatur:
+5 - +40°C
Reg. Markenzeichen:
pipetus ®
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,307 kg
Nettogewicht:
0,270 kg
Verpackungsvolumen:
0,00130863 m³
Verpackungshöhe:
0,145 m
Verpackungsbreite:
0,095 m
Verpackungstiefe:
0,095 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 126,97*
€ 148,44*
Lager 340
Frei Haus
ab € 158,98*
€ 180,56*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,56*
€ 214,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,53*
€ 212,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,98*
€ 189,19
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 158,98* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.