| |
|
| Artikel-Nr.: 340-9901605 Herst.-Nr.: 9901605 EAN/GTIN: 4049338026227 |
| |
|
| | |
| Saugeinheit-Set für vakuum-pinzette aspirette®. Saugdrüsen mit Saugnäpfen aus Silikon von 3,2 mm, 6 mm und 10 mm Durchmesser. Weitere Informationen: | | Lagertemperatur: | +5 - +40°C | Transporttemperatur: | +5 - +40°C | Reg. Markenzeichen: | aspirette ® | Ursprungsland: | Deutschland | Bruttogewicht: | 0,024 kg | Nettogewicht: | 0,002 kg | Verpackungsvolumen: | 0,00048000 m³ | Verpackungshöhe: | 0,050 m | Verpackungsbreite: | 0,080 m | Verpackungstiefe: | 0,120 m |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 28,73* | € 44,44* | | | | Lager 340 | | | | | | € 8,50* | ab € 38,08002* | € 51,22002* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 3 Stück (ab € 12,69334* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|