Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Aufbewahrstation 2 Dosen ringcaps®, inklusive Ablage von 4 Stück micropipetter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-9609955
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     9609955
EAN/GTIN:
     4049338025695
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikropipetter Ablage
mikropipetter ablage
Station zum Aufbewahren von 2 Dosen ringcaps® inklusive Ablage von 4 Stück micropipetter. Achtung: Delivery as long as stock lasts.
Weitere Informationen:
Verpackungstiefe:
0,165m
Verpackungsbreite:
0,112m
Verpackungshöhe:
0,210m
Verpackungsvolumen:
0,00388080m³
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,490 kg
Nettogewicht:
0,481 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,41*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,20*
€ 70,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,53*
€ 68,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,86*
€ 66,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,73*
€ 61,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,41*
€ 61,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.