Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KFZ-Adapter 12 Volt, für opus® und, pipetus®


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-9587101
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     9587101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Accu-Pipettierhelfer
Accu-Pipettierhilfe
Akku-Pipettierhelfer
Akku-Pipettierhilfe
KFZ-Adapter 12 Volt für opus® und pipetus®.
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
+5 - +40°C
Transporttemperatur:
+5 - +40°C
Reg. Markenzeichen:
pipetus ®
Ursprungsland:
Tunesien
Bruttogewicht:
0,100 kg
Nettogewicht:
0,069 kg
Verpackungsvolumen:
0,00057150 m³
Verpackungshöhe:
0,045 m
Verpackungsbreite:
0,100 m
Verpackungstiefe:
0,127 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,62*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,70*
€ 49,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,60*
€ 45,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,47*
€ 42,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,09*
€ 40,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,62*
€ 40,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.