Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reagenzgläser, glatter Rand, Rundboden, 180 x 18 mm, Wandstärke 0,9 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-9270118
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     9270118
EAN/GTIN:
     4049338022304
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reagenzglas
reagenzgläser 18 x 180
reagenzglas
hirschmann reagenzglas
Reagenzgläser, 180 x 18 mm, 0,9 mm Wandstärke, glatter Rand, Rundboden, Kalknatron-Glas.
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
+5 - +40°C
Transporttemperatur:
+5 - +40°C
Durchmesser:
18 mm
Länge:
180 mm
Bodenform:
rund
Material:
Kalk-Natron-Glas
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
2,438 kg
Nettogewicht:
2,200 kg
Verpackungsvolumen:
0,00666131 m³
Verpackungshöhe:
0,095 m
Verpackungsbreite:
0,189 m
Verpackungstiefe:
0,371 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3982*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4782*
€ 0,56906
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,4482*
€ 0,53336
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4182*
€ 0,49766
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3982*
€ 0,47386
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.