Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Schmelzpunktbestimmungsröhrchen, L 120 mm, AD 1,55 mm, ID 1,15 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-9211512
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     9211512
EAN/GTIN:
     4049338021598
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kapillarröhrchen
Schmelzpunktbestimmungs-Kapillare
Schmelzpunktbestimmungsröhrchen
kapillarröhrchen hirschmann
Schmelzpunktbestimmungsröhrchen, Länge 120 mm, Außendurchmesser 1,55 mm, Innendurchmesser 1,15 mm. Kapillare mit einem Ende geschlossen, Klarglas.
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
+5 - +40°C
Transporttemperatur:
+5 - +40°C
Länge:
120 mm
Innendurchmesser:
1,15 mm
Außendurchmesser:
1,55 mm
Verpackungstiefe:
0,093m
Verpackungsbreite:
0,095m
Verpackungshöhe:
0,145m
Verpackungsvolumen:
0,00128108m³
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,443 kg
Nettogewicht:
0,408 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: schmelzpunktbestimmungsröhrchen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,07785*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,08385*
€ 0,09978
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,08145*
€ 0,09693
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,07835*
€ 0,09324
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,07785*
€ 0,09264
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG