| |
|
| Artikel-Nr.: 340-9209484 Herst.-Nr.: 9209484 EAN/GTIN: 4022495239174 |
| |
|
| | |
| Manufix® Sensitive ist ein innenbeschichteter Qualitäts-Untersuchungshandschuh aus hochelastischem Naturlatex. Durch seine besondere Oberflächenbehandlung ist er frei von Puder oder flüssigen Gleitsubstanzen. Eigenschaften: - Größe: L (groß, 8-9)
- Material: Naturlatex
- Gepudert: Nein
- Steril: Nein
- Thiuramfrei: Ja
- Sicherer Griff durch mikroraue Oberfläche und strukturierte Fingerbereiche
- Synthetische Innenbeschichtung für hohen Komfort
- Mit Rollrand, passend links und rechts
- Entspricht DIN EN 455
- Getestet nach ASTM F 1671-07 (Virale Penetration) und EN 374
- Schützend als Schutzhandschuh nach EN 420 und PSA 89/686/EWG, Kat. III
- Auf Desinfektionsmittel-Beständigkeit getestet
- Auch für die Lebensmittelverarbeitung geeignet
- Abpackung: Spenderkarton zu 100 Stück
Hinweis: Handschuhe enthalten Naturlatex, das allergische Reaktionen einschließlich anaphylaktischer Reaktionen auslösen kann. Weitere Informationen: | | Nettogewicht: | 0,008493 kg | Bruttogewicht: | 0,008493 kg | Reg. Markenzeichen: | Manufix ® | Sterilität: | Nein | Material: | Latex | Handschuhgröße: | L | Ursprungsland: | Thailand |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, einweghandschuhe latex gr. 9 puderfrei, gummi handschuh, einweg gummihandschuh, Einmal Handschuh |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 5,30* | € 7,97* | | | | | | | | | | € 18,90* | ab € 5,56* | € 8,34* | | | | | 4 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 5,76* | € 8,62* | | | | Lager 340 | | | | | | € 8,50* | ab € 12,01* | € 17,10* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 12,49* | € 17,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1201* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|