Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einmalhandschuhe Manufix® sensitive, Größe M


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-9209468
Hersteller:
     B. Braun
Herst.-Nr.:
     9209468
EAN/GTIN:
     4022495240286
Suchbegriffe:
Einmalhandschuh
Einmalhandschuhe
Einweghandschuh
Einweghandschuhe
Manufix® Sensitive ist ein innenbeschichteter Qualitäts-Untersuchungshandschuh aus hochelastischem Naturlatex. Durch seine besondere Oberflächenbehandlung ist er frei von Puder oder flüssigen Gleitsubstanzen.

Eigenschaften:
  • Größe: M (mittel, 7-8)
  • Material: Naturlatex
  • Gepudert: Nein
  • Steril: Nein
  • Thiuramfrei: Ja
  • Sicherer Griff durch mikroraue Oberfläche und strukturierte Fingerbereiche
  • Synthetische Innenbeschichtung für hohen Komfort
  • Mit Rollrand, passend links und rechts
  • Entspricht DIN EN 455
  • Getestet nach ASTM F 1671-07 (Virale Penetration) und EN 374
  • Schützend als Schutzhandschuh nach EN 420 und PSA 89/686/EWG, Kat. III
  • Auf Desinfektionsmittel-Beständigkeit getestet
  • Auch für die Lebensmittelverarbeitung geeignet
  • Abpackung: Spenderkarton zu 100 Stück
Hinweis:
Handschuhe enthalten Naturlatex, das allergische Reaktionen einschließlich anaphylaktischer Reaktionen auslösen kann.
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
0,00764 kg
Bruttogewicht:
0,00764 kg
Reg. Markenzeichen:
Manufix ®
Sterilität:
Nein
Material:
Latex
Handschuhgröße:
M
Ursprungsland:
Thailand

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
310
€ 6,90*
ab € 5,30*
€ 7,99*
€ 18,90*
ab € 5,56*
€ 8,35*
4 Tage
150
€ 12,95*
ab € 5,76*
€ 8,64*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 12,04*
€ 17,03*
4 Tage
443
€ 5,90*
ab € 12,52*
€ 17,60*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 17,03*
€ 20,27
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 16,72*
€ 19,90
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 15,73*
€ 18,72
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 15,01*
€ 17,86
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 14,55*
€ 17,31
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 12,04*
€ 14,33
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1204* pro Stück)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.