Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Lackmuspapier neutral, Heft


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Steiner
Lackmuspapier neutral, Heft
Artikel-Nr.:  340-91127
Hersteller:  Macherey-Nagel
Herst.-Nr.:  91127
EAN:  k.A.
Lackmuspapier neutral Heft à 100 Streifen 10 x 75 mm Mindestbestellmenge 5 Stück
... > Verbrauchsmaterial, Zubehör (Labor) > Verbrauchsmaterial (sonstiges, Labor) > Verbrauchsmaterial (Sonstiges, Labor, nicht klassifiziert)
Weitere Suchbegriffe: Verbrauchsmaterial
Angebote (2)
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Netto
^
Steiner
5
pro Stück
€ 10,00*
€ 4,00*
11 Tage
1
pro Stück
€ 10,00*
€ 4,10*
Preise von Steiner
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Vergleichspreis: 5 Stück für € 20,00*
Lieferzeit / Lagerstand von Steiner
Versand von Steiner
Lieferzeit:17 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 170,00*
€ 2,50*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Steiner
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG