Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

L Testpapier


Menge:  Paket  
Produktinformationen von Steiner
L Testpapier
Artikel-Nr.:  340-90760
Hersteller:  Macherey-Nagel
Herst.-Nr.:  90760
EAN:  k.A.
l Testpapier Packung 100 Teststreifen 20 x 70 mm
... > Chemikalie (sonstige, Labor) > Testkit (Labor) > Testkit (Umweltanalytik, Labor)
Weitere Suchbegriffe: Testkit (Umweltanalytik)
Angebote (2)
Versand
Netto
^
11 Tage
€ 10,00*
€ 23,30*
Steiner
€ 10,00*
€ 23,37*
Preise von Steiner
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 23,37*
€ 27,81
pro Paket
Lieferzeit / Lagerstand von Steiner
Versand von Steiner
Lieferzeit:16 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 170,00*
€ 2,50*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Steiner
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG