Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Portavo® 904 pH, Tragbares Messgerät Portavo® 904 pH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-904PH
Hersteller:
     Knick
Herst.-Nr.:
     904PH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Batterie-pH-Meter
Labor-pH-Messgerät
Labor-pH-Meter
Messgerät pH
pH-Portable mit Datalogger, USB-Schnittstelle und Lithium-Ionen-Batterien. Über die USB-Schnittstelle und die mitgelieferte Software Paraly SW 112 können die Loggerdaten komfortabel zum PC übertragen und dort ausgewertet werden. - Li-Ionen Akkumulator. - Datenlogger mit 5000 Werten. - Micro USB Anschluss und Paraly 112 Bediensoftware. - Mineralglas Display ist auch nach Jahren einwandfrei ablesbar. - LCD STN 7-Segmentanzeige mit 3 Zeilen und Symbolen. - Memosens Sensoren und analoge pH-Sensoren an einem Gerät verwendbar (z. B. Sensoren mit Flachmembran). Der Datenlogger: Das Gerät verfügt über einen Datenlogger, der vor der Benutzung konfiguriert und anschließend aktiviert wird. Folgende Loggertypen können gewählt werden: - Manuelles Loggen durch Drücken des Softkeys. - Zeitgesteuertes Loggen in einem festen Intervall. - Messwertgesteuertes Loggen von Messgröße und Temperatur. - Kombiniertes zeit- und messwertgesteuertes Loggen. Der Datenlogger zeichnet bis zu 5000 Einträge auf, die verschiedenen Messstellen und Notizen zugeordnet werden können.
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
0,425 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 693,73*
€ 852,83*
Lager 340
Frei Haus
ab € 872,66*
€ 903,84*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 903,84*
€ 1.075,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 872,66*
€ 1.038,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.