Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürettenflasche für Titrierapparate, 2000 ml, NS 29/32, Braunglas


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-8900594
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     8900594
EAN/GTIN:
     4049338018598
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Braunglasflasche
Bürettenflasche
Glasflaschen
bürettenflasche 2000ml
Bürettenflasche für Titrierapparate, 2000 ml, NS 29/32, Braunglas. Ursprungsland innerhalb der EU.
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
+5 - +40°C
Transporttemperatur:
+5 - +40°C
Ursprungsland:
Tschechien
Bruttogewicht:
1,211 kg
Nettogewicht:
1,112 kg
Verpackungsvolumen:
0,00538002 m³
Verpackungshöhe:
0,205 m
Verpackungsbreite:
0,162 m
Verpackungstiefe:
0,162 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: bürettenflasche, Glas-Bürette (Zubehör nicht klassifiziert)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 30,32*
€ 36,60*
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 35,51*
€ 46,97*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 42,34*
€ 49,77*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,77*
€ 59,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,56*
€ 57,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,41*
€ 52,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,17*
€ 51,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,34*
€ 50,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.