Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Schlauchverbinder, PP, für Ø 5-7 mm, zylindrisch


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-87050006
Hersteller:
     Bürkle
Herst.-Nr.:
     8705-0006
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Labor-Schlauchverbinder
Schlauchverbindungsstücke
Gewindetülle
Schlauchgewindetülle
T-Schlauchtüllen zum Verbinden von Schläuchen, zylindrische Tüllen. PP, Temperaturbeständig bis max. +135 °C PVDF, Temperaturbeständig bis max. +160 °C, hohe Chemikalienbeständigkeit Sterilisierbar
Weitere Informationen:
Verbindungsanzahl:
3
Größter Schlauch Innendurchmesser:
6 mm
Material:
Polypropylen (PP)
Nettogewicht:
0,013 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Sterilität:
Nein
Dual Use Kennzeichen:
Nein

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 6,87*
€ 7,85*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 8,51*
€ 9,69*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,69*
€ 11,53
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,58*
€ 11,40
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,14*
€ 10,88
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,92*
€ 10,61
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,51*
€ 10,13
pro Packung
1 Packung enthält 10 Pakete (ab € 0,851* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.