| |
|
| Artikel-Nr.: 340-86060100 Herst.-Nr.: 8606-0100 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Zwei- und Drei-Wegeventile werden beim Transfer von Flüssigkeiten oder Gasen eingesetzt um den Durchfluss freizugeben, zu sperren oder die Durchflussrichtung zu ändern. PVDF: ausgezeichnete chemische Beständigkeit, transparent, lebensmittelgeeignet PP/PE: für den industriellen Einsatz, rot/weiß Betriebstemperatur: PVDF +0 bis +40 °C, PP/PE +5 bis +40 °C Druckbelastbar max. 1 bar Mit Befestigungsplatte zur einfachen Installation Weitere Informationen: | | Nettogewicht: | 0,0145 kg | Ursprungsland: | Deutschland | Sterilität: | Nein | Dual Use Kennzeichen: | Nein |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Medizinischer Dreiweghahn, PE-Schlauch, Polyethylen Schlauch, Schlauchventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, buerkle 3/2 wegeventil, 3/2 wegeventil, Ventilhahn |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 12,00* | € 17,90* | | | | | | | | | | € 18,90* | ab € 11,44* | € 18,65* | | | | Lager 340 | | | | | | € 8,50* | ab € 15,04* | € 21,77* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 14,33* | € 22,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 15,04* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|