Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Vakuum Absaugsystem bestehend aus Vakuumflasche 4 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Steiner
Artikel-Nr.:  340-836750042
Hersteller:  Landgraf Laborsysteme
Herst.-Nr.:  836750042
EAN:  k.A.
Vakuum Absaugsystem bestehend aus Vakuumflasche 4 l Schlauchverbindungen zu einer Pumpe mit einem Sicherheits Filter, Schlauchverbindung zu einer Absaugpipette oder Handgriff, Schlauchverbindungen über Schnellverschlüsse mit der Flasche verbunden. Flasche autoklavierbar, beim Entfernen der Ventile wird die Flasche über Ventile dicht verschlossen
... > Verbrauchsmaterial, Zubehör (Labor) > Verbrauchsmaterial (sonstiges, Labor) > Verbrauchsmaterial (Sonstiges, Labor, nicht klassifiziert)
Weitere Suchbegriffe: Verbrauchsmaterial
Angebote (1)
Versand
Netto
Steiner
€ 2,50*
€ 171,00*
Preise von Steiner
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,00*
€ 203,49
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Steiner
Versand von Steiner
Lieferzeit:17 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 170,00*
€ 2,50*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Steiner
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG