Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Objektträger, tropenverpackt, extraweiß, 76x26 mm, doppelten Mattrand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-8209104
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     8209104
EAN/GTIN:
     4049338007486
Suchbegriffe:
Objektträger
objektträger halbweiß geschnitten
objektträger
objektträger geschnitten
Objektträger, tropenverpackt, extraweiß, 76x26 mm, doppelseitigem Mattrand, geschnitten, CE gemäß IVD 98/79 EG.
Weitere Informationen:
Kantenform:
geschnitten
Mattrand:
Ja
Breite:
76 mm
Tiefe:
26 mm
Lagertemperatur:
+5 - +40°C
Transporttemperatur:
+5 - +40°C
Ursprungsland:
Ungarn
Bruttogewicht:
5,091 kg
Nettogewicht:
4,980 kg
Verpackungsvolumen:
0,00445050 m³
Verpackungshöhe:
0,115 m
Verpackungsbreite:
0,180 m
Verpackungstiefe:
0,215 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,07795*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,09215*
€ 0,10966
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,09125*
€ 0,10859
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,09035*
€ 0,10752
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,08895*
€ 0,10585
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,07795*
€ 0,09276
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.