Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nalgene™ 890 Schlauch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-80500375
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     8050-0375
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
Nalgene™ 890 Schlauch Führen Sie anspruchsvolle Anwendungen im Labor mit Thermo Scientific™ Nalgene™ 890 Schläuchen, die bei Raumtemperatur resistent gegen die meisten bekannten Chemikalien sind und hohe Temperaturbeständigkeit bieten, durch. Zertifizierung/Konformität: Meets FDA 21 CFR 177.1550 for food contact. Autoklavierbar: Autoclavable Innendurchmesser (angloamerikanisch): 5/16 in. Außendurchmesser (angloamerikanisch): 3/8 in. Gesamtlänge (angloamerikanisch): 50 ft. Gesamtlänge (metrisch): 15.24 m Dicke (angloamerikanisch): 1/32 in. Dicke (metrisch): 0.08 cm Typ: Semi-Rigid Tubing Verpackungsmenge: 25 Hardness: Durometer 58(D) Flexibility: Bend Radius 8xOD Maximaler Druck: 42 psig at 185°F (85°C), 84 psig at 73°F (23°C) Max. Operating Temperature (English): 400°F Max. Operating Temperature (Metric): 205°C Unit Size: Each
Weitere Informationen:
Länge:
17000 mm
Innendurchmesser:
7,9 mm
Außendurchmesser:
9,5 mm
Wanddicke:
0,8 mm
Ursprungsland:
USA
Bruttogewicht:
1,500 kg
Verpackungsvolumen:
0,013 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: FEP-Schlauch, fep-schlauch, PTFE-Schlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 358,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 15 Pakete (ab € 23,88067* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 428,70*
€ 510,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 427,17*
€ 508,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 417,19*
€ 496,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 403,16*
€ 479,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 358,21*
€ 426,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.