Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Deckgläser für Haemacytometer, 24 x 24 mm, ungeeicht, nur für Export


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-8000123
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     8000123
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deckgläser
Haemacytometer Deckgläser
Zählkammer Deckgläser
deckgläser 24x24mm
Deckgläser für Haemacytometer, 24 x 24 mm, ungeeicht, nur für Export außerhalb EU.
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
+5 - +40°C
Transporttemperatur:
+5 - +40°C
Verpackungstiefe:
0,115m
Verpackungsbreite:
0,080m
Verpackungshöhe:
0,040m
Verpackungsvolumen:
0,00036800m³
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,140 kg
Nettogewicht:
0,120 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,218*
  
Preis gilt ab 200 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,678*
€ 1,99682
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,538*
€ 1,83022
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,368*
€ 1,62792
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,278*
€ 1,52082
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,218*
€ 1,44942
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG