Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckgläser für Mikroskopie, 24 x 50 mm, Stärke 0,13 - 0,17 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-8000119
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     8000119
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deckgläser
deckgläser 24x50mm
deckgläser
deckgläser rechteckig
Deckgläser für Mikroskopie, 24 x 50 mm, Stärke 0,13 - 0,17 mm, DIN 58 884, CE gemäß IVD 98/79 EG.
Weitere Informationen:
Tiefe:
24 mm
Breite:
50 mm
Lagertemperatur:
+5 - +40°C
Transporttemperatur:
+5 - +40°C
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,546 kg
Nettogewicht:
0,520 kg
Verpackungsvolumen:
0,00080640 m³
Verpackungshöhe:
0,028 m
Verpackungsbreite:
0,160 m
Verpackungstiefe:
0,180 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Deckglas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,09345*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,10215*
€ 0,12156
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,10025*
€ 0,1193
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,09505*
€ 0,11311
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,09345*
€ 0,11121
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.