Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCR-Box/Rack z.Aufbewahren v.0,2 ml Gef. PP, farbig sortiert, VE = 5 Racks


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-781362
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     781362
EAN/GTIN:
     4033378435804
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Boxengestell
Cryobox Gestell
Cryobox Rack
Cryoboxgestell
PCR-Box/-Rack, PP, für 0,2 ml Gefäße, farbig sortiert
Weitere Informationen:
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Haltbarkeit (Tage):
1095
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
USA
Bruttogewicht:
0,35 kg
Nettogewicht:
0,3475 kg
Verpackungsvolumen:
0,00242844 m³
Verpackungshöhe:
0,098 m
Verpackungsbreite:
0,177 m
Verpackungstiefe:
0,14 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Cryorack, Einschub Tiefkühlschrank, Einschub Tiefkühltruhe, Gefrierboxgestell, Gefrierschrank Gestelle, Gefrierschrankgestell, Kryobox Gestell, Kryoboxen-Gestelle, Kryogestell, PCR-Box-Gestell, Tiefkühlschrank Aufbewahrungsgestell, Tiefkühlschrank Lagersysteme, Tiefkühlschrankeinschub, Tiefkühltruheneinschub, kryobehältergestell, PCR Verbrauchsmaterial, PCR-Einmalartikel, PCR-Aufbewahrungsbox, PCR-Boxen, PCR-Platten, PCR-Rack, PCR-Ständer, PCR-Gefäße, PCR-Reaktionsgefäße, PCR-Tube, PCR-Tubes, Kühlrack für Reaktionsgefäße, Reaktionsgefäß Gestell, Reaktionsgefäß-Ständer, Reaktionsgefäßgestell, Reaktionsgefäßständer, Test Tube Rack, Stapel-Kasten, Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, stapelkasten kunststoff rot, pcr rack, stapel-kasten kunststoff, Labormaterial
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 36,74*
€ 48,36*
€ 14,90*
ab € 34,73*
€ 50,59*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 43,91*
€ 57,48*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 57,48*
€ 68,4012
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 53,39*
€ 63,5341
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 50,22*
€ 59,7618
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 49,36*
€ 58,7384
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 43,91*
€ 52,2529
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 8,782* pro Stück)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.