Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCR-Deckel, 8er, für PCR-Gefäße grün, gewölbt, VE = 125 Strips


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-781343
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     781343
EAN/GTIN:
     4033378423061
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HTS-Mikrotiterplatten
Mikro-Platte
Mikroplatte
Mikrotiterplatte
8er-Strips Deckelstreifen, PP, BIO-CERT® PCR QUALITY, grün, mit gewölbtem Deckel
Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Farbe:
Grün
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Haltbarkeit (Tage):
1095
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,12 kg
Nettogewicht:
0,0608 kg
Verpackungsvolumen:
0,00151268 m³
Verpackungshöhe:
0,083 m
Verpackungsbreite:
0,135 m
Verpackungstiefe:
0,135 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 24,50*
€ 34,36*
€ 14,90*
ab € 20,47*
€ 38,29*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 29,55*
€ 40,31*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 40,31*
€ 47,9689
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 38,44*
€ 45,7436
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 34,62*
€ 41,1978
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 33,31*
€ 39,6389
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 29,55*
€ 35,1645
pro Paket
1 Paket enthält 125 Stück (ab € 0,2364* pro Stück)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.